Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Reflektor 50W LED-es 4000K 3700lm mozgásérz. IP44 szürke SN118838 - 25582

MásolásMásolás
KANLUX - Reflektor  50W LED-es 4000K 3700lm mozgásérz. IP44 szürke SN118838

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 50 W

  • Védettség - IP44

  • Ház színe - szürke

  • Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339255822

Sonepar cikkszám

SN118838

Gyártói cikkszám

25582

Gyártói típuskód

ANTRA LED50W-NW-SE GR

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

50 W

Védettség:

IP44

Ház színe:

szürke

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Állíthatóság:

forgatható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Mozgásérzékelővel:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Falra szerelhető:

Igen

Effektív fényáram:

3700 lm

Fényáram:

3700-3700 lm

Feszültség fajtája:

AC

Érintésvédelem:

I

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Magasság / mélység:

272 mm

Fényszín:

fehér

Szélesség:

131 mm

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Hosszúság:

175 mm

Pólusszám:

3

Huzalozás típusa:

lezárás

Vezeték-keresztmetszet:

1 mm2

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Reflektor 50W LED-es 4000K 3700lm mozgásérz. IP44 szürke