KANLUX - Reflektor LED-es 220W 26600lm asszim NW IP65 SN101052 - 28525
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP65
Ház színe - fekete
Fényforrással - Igen
Effektív fényáram - 26600 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN101052
Gyártói cikkszám
28525
Gyártói típuskód
FLM LED220W-NW110/150
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP65
Ház színe:
fekete
Fényforrással:
Igen
Effektív fényáram:
26600 lm
Feszültség fajtája:
AC
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Magasság / mélység:
132 mm
Lámpateljesítmény:
220-220 W
Szélesség:
340 mm
Hosszúság:
365 mm
Reflektor LED-es 220W 26600lm asszim NW IP65