Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Reflektor LED-es 50W 6000lm 4000K IP65 NW SN166974 - 33883

MásolásMásolás
KANLUX - Reflektor LED-es 50W 6000lm 4000K IP65 NW SN166974

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP65

  • Ház színe - fekete

  • Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN166974

Gyártói cikkszám

33883

Gyártói típuskód

IQ-LED FL-50W-NW

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP65

Ház színe:

fekete

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

egyéb

Falra szerelhető:

Igen

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

50000 h

Fényáram:

6000-6000 lm

Feszültség fajtája:

AC

Érintésvédelem:

I

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Magasság / mélység:

30 mm

Lámpateljesítmény:

50-50 W

Fényszín:

fehér

Szélesség:

180 mm

Csatlakozási mód:

egyéb

Hosszúság:

241 mm

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-30-50 °C

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Vezeték-keresztmetszet:

1 mm2

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Reflektorszín:

fehér

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Reflektor LED-es 50W 6000lm 4000K IP65 NW