KANLUX - Spotlámpa 3x35W GU10 fekete IP20 SN126442 - 28767
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 105 W
Védettség - IP20
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Ház színe - fekete
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339287670
Sonepar cikkszám
SN126442
Gyártói cikkszám
28767
Gyártói típuskód
ENALI EL-3I B
Rendszer teljesítmény:
105 W
Védettség:
IP20
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Ház színe:
fekete
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
GU10
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
470 mm
Búra anyaga:
egyéb
Szélesség:
80 mm
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
135 mm
Alkalmas fényforrások számához:
3
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
5-25 °C
Falra szerelhető:
Igen