KANLUX - Sülly dekorációs keret matt fekete IP20 SN144165 - 26727
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Alkalmas fényforrások számához - 1
Ház anyaga - acél
Ház színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339267276
Sonepar cikkszám
SN144165
Gyártói cikkszám
26727
Gyártói típuskód
ALOR DSL-B dekorációs keret
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
1
Ház anyaga:
acél
Ház színe:
fekete
Feszültség fajtája:
AC/DC
Névleges feszültség:
12-240 V
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fénykilépés:
direkt
Védettség:
IP20
Érintésvédelem:
III
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
5-25 °C
Szélesség:
76 mm
Magasság / mélység:
34 mm
Hosszúság:
76 mm
Beépítési átmérő:
60 mm