Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Sülly halo lpt 10W 12V 82mm fix antik IP20 foglalat nélkül CT-2114-AN - 37150

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly halo lpt 10W 12V 82mm fix antik IP20 foglalat nélkül CT-2114-AN

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Ház színe - egyéb

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Névleges feszültség - 0-0 V

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339003270

Sonepar cikkszám

CT-2114-AN

Gyártói cikkszám

37150

Gyártói típuskód

CT-2114-AN

Védettség:

IP20

Ház színe:

egyéb

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

0-0 V

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

acél

Falra szerelhető:

Igen

Foglalat:

GX5,3

Beépítési magasság/-mélység:

80 mm

Érintésvédelem:

III

Külső átmérő:

82 mm

Magasság / mélység:

3 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fénykilépés:

direkt

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Dokumentáció ; %Hasznaláti utasítás (WTC120C CL Waterproof Tw)