Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Sülly halo lpt 10W 12V 95mm síkban bill antik IP20 CT-2115-AN - 37157

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly halo lpt 10W 12V 95mm síkban bill antik IP20 CT-2115-AN

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Ház színe - réz

  • Beépítési átmérő - 90-90 mm

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Állíthatóság - forgatható és dönthető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339003331

Sonepar cikkszám

CT-2115-AN

Gyártói cikkszám

37157

Gyártói típuskód

CT-2115-AN

Védettség:

IP20

Ház színe:

réz

Beépítési átmérő:

90-90 mm

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Állíthatóság:

forgatható és dönthető

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Névleges feszültség:

12-12 V

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

nemesacél

Falra szerelhető:

Igen

Foglalat:

GX5,3

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Feszültség fajtája:

AC/DC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Érintésvédelem:

III

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Fényforrás:

kisfeszültségű halogénlámpa

Külső átmérő:

97 mm

Magasság / mélység:

24 mm

Lámpateljesítmény:

35-35 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fényszín:

fehér

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 50W 12V 95mm síkban bill antik