KANLUX - Sülly halo lpt 10W 12V 95mm síkban bill arany IP20 foglalat nélkül GT01853 - 304/37161
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Ház színe - arany
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Névleges feszültség - 0-0 V
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339003041
Sonepar cikkszám
GT01853
Gyártói cikkszám
304/37161
Gyártói típuskód
CT-2115-G
Védettség:
IP20
Ház színe:
arany
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
0-0 V
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Falra szerelhető:
Igen
Foglalat:
GX5,3
Beépítési magasság/-mélység:
80 mm
Érintésvédelem:
III
Külső átmérő:
80 mm
Magasság / mélység:
3 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fénykilépés:
direkt
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 50W 12V 95mm síkban bill arany