Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Sülly halo lpt 10W 12V 95mm síkban bill króm IP20 CT-2115-C - 37159

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly halo lpt 10W 12V 95mm síkban bill króm IP20 CT-2115-C

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 50 W

  • Védettség - IP20

  • Ház színe - króm

  • Beépítési átmérő - 90-90 mm

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5905339003058

Sonepar cikkszám

CT-2115-C

Gyártói cikkszám

37159

Gyártói típuskód

CT-2115-C

Rendszer teljesítmény:

50 W

Védettség:

IP20

Ház színe:

króm

Beépítési átmérő:

90-90 mm

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Névleges feszültség:

12-12 V

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

acél

Falra szerelhető:

Igen

Foglalat:

GX5,3

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Érintésvédelem:

III

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Fényforrás:

kisfeszültségű halogénlámpa

Külső átmérő:

97 mm

Magasság / mélység:

24 mm

Lámpateljesítmény:

50-50 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Sülly halo lpt 50W 12V 95mm síkban bill króm