KANLUX - Sülly halo lpt 20W 12V 75mm síkban bill matt crom IP20 GT28950 - 349
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Ház színe - króm
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339003492
Sonepar cikkszám
GT28950
Gyártói cikkszám
349
Gyártói típuskód
CT-2119-C/M
Védettség:
IP20
Ház színe:
króm
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Ház anyaga:
acél
Falra szerelhető:
Igen
Foglalat:
G4
Érintésvédelem:
III
Külső átmérő:
75 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 20W 12V 75mm síkban bill matt crom