Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Sülly halo lpt 35W 12V 82mm fix fehér IP20 GT03606 - 37156

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly halo lpt 35W 12V 82mm fix fehér IP20 GT03606

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Ház színe - fehér

  • Beépítési átmérő - 70-70 mm

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5905339003034

Sonepar cikkszám

GT03606

Gyártói cikkszám

37156

Gyártói típuskód

CT-2114-W

Védettség:

IP20

Ház színe:

fehér

Beépítési átmérő:

70-70 mm

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Névleges feszültség:

12-12 V

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

acél

Falra szerelhető:

Igen

Foglalat:

GX5,3

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Feszültség fajtája:

AC/DC

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Érintésvédelem:

III

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Fényforrás:

kisfeszültségű halogénlámpa

Külső átmérő:

82 mm

Magasság / mélység:

34 mm

Lámpateljesítmény:

35-35 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fénykilépés:

direkt

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence M16 műa 5-9mm vezetékhez