Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Sülly halo lpt 35W 12V 82mm fix króm/matt IP20 GT04299 - 325/37153

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly halo lpt 35W 12V 82mm fix króm/matt IP20 GT04299

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Falra szerelhető - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5905339003256

Sonepar cikkszám

GT04299

Gyártói cikkszám

325/37153

Gyártói típuskód

CT-2114-C/M

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Falra szerelhető:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Állíthatóság:

nem állítható

Fényforrás:

kisfeszültségű halogénlámpa

Fényforrással:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

1

Foglalat:

GX5,3

Ház anyaga:

acél

Ház színe:

króm

Feszültség fajtája:

AC/DC

Névleges feszültség:

12-12 V

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Védettség:

IP20

Érintésvédelem:

III

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Lámpateljesítmény:

35-35 W

Magasság / mélység:

34 mm

Külső átmérő:

82 mm

Beépítési átmérő:

70-70 mm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 35W 12V 82mm fix króm/matt