Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Sülly halo lpt 35W 12V fix króm IP44 GT50695 - 4703

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly halo lpt 35W 12V  fix króm IP44 GT50695

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Ház színe - króm

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Állíthatóság - nem állítható

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339047038

Sonepar cikkszám

GT50695

Gyártói cikkszám

4703

Gyártói típuskód

CT-S80-C

Védettség:

IP20

Ház színe:

króm

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Állíthatóság:

nem állítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Névleges feszültség:

12-12 V

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Falra szerelhető:

Nem

Foglalat:

GX53

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Feszültség fajtája:

AC/DC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Érintésvédelem:

III

Búra anyaga:

üveg opál

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Fényforrás:

kisfeszültségű halogénlámpa

Külső átmérő:

85 mm

Magasság / mélység:

37 mm

Lámpateljesítmény:

35-35 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 35W 12V fix króm IP44