KANLUX - Sülly halo lpt 35W 12V fix szatén nikkel IP44 SN082942 - 4704
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Ház színe - nikkel
Beépítési átmérő - 62-62 mm
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Állíthatóság - nem állítható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN082942
Gyártói cikkszám
4704
Gyártói típuskód
MARIN CT-S80-SN SPOT MR16
Védettség:
IP20
Ház színe:
nikkel
Beépítési átmérő:
62-62 mm
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Állíthatóság:
nem állítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Névleges feszültség:
12-12 V
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
nemesacél
Falra szerelhető:
Igen
Foglalat:
GX5,3
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Feszültség fajtája:
AC/DC
Alkalmas függesztésre:
Nem
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Nem
Érintésvédelem:
III
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Fényforrás:
kisfeszültségű halogénlámpa
Külső átmérő:
85 mm
Magasság / mélység:
37 mm
Lámpateljesítmény:
35-35 W
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényszín:
fehér
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
5-25 °C