Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Sülly halo lpt 35W Gx5,3/GU10 29x99mm matt fehér IP20 SN142538 - 26740

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly halo lpt 35W Gx5,3/GU10 29x99mm matt fehér IP20 SN142538

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339267405

Sonepar cikkszám

SN142538

Gyártói cikkszám

26740

Gyártói típuskód

COLIE DTO-W

Védettség:

IP20

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

alumínium

Névleges feszültség:

12-240 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Külső átmérő:

99 mm

Érintésvédelem:

III

Magasság / mélység:

29 mm

Fénykilépés:

direkt

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Beépítési átmérő:

75 mm

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Beépítési magasság/-mélység:

100 mm

Sülly halo lpt 35W Gx5,3/GU10 29x99mm matt fehér IP20