Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Sülly halo lpt 4x 35W 12V szatén szürke IP20 GT24258 - 2887

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly halo lpt 4x 35W 12V szatén szürke IP20 GT24258

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - szürke

  • Foglalat - GY6.35

  • Névleges feszültség - 12-12 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339028877

Sonepar cikkszám

GT24258

Gyártói cikkszám

2887

Gyártói típuskód

CTX-60+KR4-MGR

Védettség:

IP20

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

szürke

Foglalat:

GY6.35

Névleges feszültség:

12-12 V

Érintésvédelem:

III

Lámpateljesítmény:

35-35 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 4x 35W 12V szatén szürke IP20