Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V 65mm fix fekete IP20 SN104987 - 25990

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V 65mm fix fekete IP20 SN104987

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Ház anyaga - alumínium

  • Érintésvédelem - III

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339259905

Sonepar cikkszám

SN104987

Gyártói cikkszám

25990

Gyártói típuskód

NAVI CTX-DS10-B

Védettség:

IP20

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

12-12 V

Ház anyaga:

alumínium

Érintésvédelem:

III

Lámpateljesítmény:

50-50 W

Vestavné bodové svítidlo na 12V.