KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V 75mm fehér IP20 GT26205 - 2590
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 12-12 V
Ház anyaga - alumínium
Foglalat - GX5,3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339025906
Sonepar cikkszám
GT26205
Gyártói cikkszám
2590
Gyártói típuskód
CTX-DT02B-W
Védettség:
IP20
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
12-12 V
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
GX5,3
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Érintésvédelem:
III
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
kisfeszültségű halogénlámpa
Külső átmérő:
88 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fénykilépés:
direkt
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem