Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V 75mm króm IP20 GT25467 - 2591

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V 75mm króm IP20 GT25467

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás - kisfeszültségű halogénlámpa

  • Alkalmas fényforrások számához - 1

  • Foglalat - GX5,3

  • Ház anyaga - alumínium

  • Ház színe - króm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339025913

Sonepar cikkszám

GT25467

Gyártói cikkszám

2591

Gyártói típuskód

CTX-DT02B-C

Fényforrás:

kisfeszültségű halogénlámpa

Alkalmas fényforrások számához:

1

Foglalat:

GX5,3

Ház anyaga:

alumínium

Ház színe:

króm

Névleges feszültség:

12-12 V

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fénykilépés:

direkt

Védettség:

IP20

Érintésvédelem:

III

Külső átmérő:

88 mm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 50W 12V 75mm króm