Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V 79mm fix fekete IP20 SN115768 - 25995

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V 79mm fix fekete IP20 SN115768

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Külső átmérő - 79 mm

  • Magasság / mélység - 25 mm

  • Alkalmas fényforrások számához - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5905339259950

Sonepar cikkszám

SN115768

Gyártói cikkszám

25995

Gyártói típuskód

VIDI CTC-5514-B

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Külső átmérő:

79 mm

Magasság / mélység:

25 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Beépítési átmérő:

60 mm

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Sülly halo lpt 50W 12V 79mm fix fekete IP20