Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V 81x81mm síkban bill matt króm IP20 GT18568 - 2553

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V 81x81mm síkban bill matt króm IP20 GT18568

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 50 W

  • Védettség - IP20

  • Ház színe - króm

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Állíthatóság - forgatható és dönthető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339025531

Sonepar cikkszám

GT18568

Gyártói cikkszám

2553

Gyártói típuskód

CTX-DT10-C/M

Rendszer teljesítmény:

50 W

Védettség:

IP20

Ház színe:

króm

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Állíthatóság:

forgatható és dönthető

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Névleges feszültség:

12-12 V

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Falra szerelhető:

Igen

Foglalat:

GX5,3

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Érintésvédelem:

III

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényforrás:

kisfeszültségű halogénlámpa

Magasság / mélység:

21 mm

Lámpateljesítmény:

50-50 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Szélesség:

81 mm

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

81 mm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 50W 12V 81x81mm síkban bill matt króm