Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V 81x81mm síkban bill patinált réz IP20 GT16163 - 2554

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V 81x81mm síkban bill patinált réz IP20 GT16163

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Ház színe - sárgaréz

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339025548

Sonepar cikkszám

GT16163

Gyártói cikkszám

2554

Gyártói típuskód

CTX-DT10-AB

Védettség:

IP20

Ház színe:

sárgaréz

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

12-12 V

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Falra szerelhető:

Igen

Foglalat:

GX5,3

Érintésvédelem:

III

Alkalmas fényforrások számához:

1

Szélesség:

81 mm

Hosszúság:

81 mm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 50W 12V 81x81mm síkban bill matt bronz