KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V 82mm síkban bill sz.ar/nik GT27530 - 2805
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 12-12 V
Lámpateljesítmény - 50-50 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339028051
Sonepar cikkszám
GT27530
Gyártói cikkszám
2805
Gyártói típuskód
CTC-5515-SG/N
Névleges feszültség:
12-12 V
Lámpateljesítmény:
50-50 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 50W 12V 82mm síkban bill sz.ar/nik