KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V 82x82mm síkban bill fehér IP20 SN007755 - 22431
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Ház színe - fehér
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Névleges feszültség - 12-12 V
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339224316
Sonepar cikkszám
SN007755
Gyártói cikkszám
22431
Gyártói típuskód
DALLA CT-DTL50-W
Védettség:
IP20
Ház színe:
fehér
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
12-12 V
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Foglalat:
GX5,3
Érintésvédelem:
III
Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 24W/ 2700K supershape 8000h