KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V 95mm síkban bill króm/matt IP20 GT04298 - 37160
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Ház színe - króm
Beépítési átmérő - 80-80 mm
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Állíthatóság - forgatható és dönthető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5905339003317
Sonepar cikkszám
GT04298
Gyártói cikkszám
37160
Gyártói típuskód
CT-2115-C/M
Védettség:
IP20
Ház színe:
króm
Beépítési átmérő:
80-80 mm
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Állíthatóság:
forgatható és dönthető
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Névleges feszültség:
12-12 V
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Falra szerelhető:
Igen
Foglalat:
GX5,3
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Feszültség fajtája:
AC/DC
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Nem
Érintésvédelem:
III
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Fényforrás:
kisfeszültségű halogénlámpa
Külső átmérő:
97 mm
Magasság / mélység:
24 mm
Lámpateljesítmény:
50-50 W
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényszín:
fehér
Fénykilépés:
direkt
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
5-25 °C
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem