KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V D=90mm fix ezüst IP20 SN133931 - 22117
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Ház színe - ezüst
Ház anyaga - üveg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339221179
Sonepar cikkszám
SN133931
Gyártói cikkszám
22117
Gyártói típuskód
MORTA B CT-DSO50-SR
Védettség:
IP20
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Ház színe:
ezüst
Ház anyaga:
üveg
Foglalat:
GX5,3
Feszültség fajtája:
AC/DC
Külső átmérő:
90 mm
Érintésvédelem:
III
Magasság / mélység:
36 mm
Fénykilépés:
direkt
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Beépítési átmérő:
65 mm
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
5-25 °C