Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V fix fekete IP20 SN134237 - 22116

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V  fix fekete IP20 SN134237

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Ház színe - fekete

  • Ház anyaga - üveg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339221162

Sonepar cikkszám

SN134237

Gyártói cikkszám

22116

Gyártói típuskód

MORTA B CT-DSO50-B

Védettség:

IP20

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Ház színe:

fekete

Ház anyaga:

üveg

Foglalat:

GX5,3

Feszültség fajtája:

AC/DC

Külső átmérő:

90 mm

Érintésvédelem:

III

Magasság / mélység:

36 mm

Fénykilépés:

direkt

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Beépítési átmérő:

65 mm

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Sülly halo lpt 50W 12V fix fekete IP20