Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Sülly halo lpt 50W 230V 106mm síkban bill króm IP20 GT29293 - 921

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly halo lpt 50W 230V 106mm síkban bill króm IP20 GT29293

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Ház színe - króm

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339009210

Sonepar cikkszám

GT29293

Gyártói cikkszám

921

Gyártói típuskód

AL-205-C

Védettség:

IP20

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Ház színe:

króm

Ház anyaga:

acél

Érintésvédelem:

I

Alkalmas fényforrások számához:

1

Beépítési átmérő:

85 mm

Falra szerelhető:

Igen

Beépítési magasság/-mélység:

130 mm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 50W 230V 106mm síkban bill króm