KANLUX - Sülly halo lpt 50W 230V 75 mm 30° dönthető szögletes AL IP20 GT65541 - 7371
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - alumínium
Ház színe - alumínium
Névleges feszültség - 230-230 V
Védettség - IP20
Érintésvédelem - II
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339073716
Sonepar cikkszám
GT65541
Gyártói cikkszám
7371
Gyártói típuskód
AL-DTL50
Ház anyaga:
alumínium
Ház színe:
alumínium
Névleges feszültség:
230-230 V
Védettség:
IP20
Érintésvédelem:
II
Lámpateljesítmény:
50-50 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 50W 230V 75 mm 30° dönthető szögletes AL