KANLUX - Sülly halo lpt 50W 230V 82mm síkban bill alumínium IP20 GT61983 - 7370
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - GX10
Ház anyaga - alumínium
Ház színe - alumínium
Feszültség fajtája - AC
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339073709
Sonepar cikkszám
GT61983
Gyártói cikkszám
7370
Gyártói típuskód
AL-DTO50
Foglalat:
GX10
Ház anyaga:
alumínium
Ház színe:
alumínium
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
230-230 V
Védettség:
IP20
Érintésvédelem:
II
Lámpateljesítmény:
50-50 W
Külső átmérő:
82 mm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 50W 230V 82mm síkban bill alumínium