Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Sülly LED-es lpt 0,8W 13lm 3000K IP20 fekete SN158883 - 29855

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly LED-es lpt 0,8W 13lm 3000K  IP20 fekete SN158883

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339298553

Sonepar cikkszám

SN158883

Gyártói cikkszám

29855

Gyártói típuskód

SABIK MINI LED B-WW

Sülly LED-es lpt 0,8W 13lm 3000K IP20 fekete