KANLUX - Sülly LED-es lpt 12W 4000K 660lm alu IP44 SN119455 - 28930
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 12 W
Védettség - IP44
Effektív fényáram - 660 lm
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339289308
Sonepar cikkszám
SN119455
Gyártói cikkszám
28930
Gyártói típuskód
ROUNDA V2LED12W-NW-SR
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
12 W
Védettség:
IP44
Effektív fényáram:
660 lm
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpa fényhasznosítás:
55 lm/W
Ház színe:
ezüst
Ház anyaga:
alumínium
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Külső átmérő:
169 mm
Huzalozás típusa:
lezárás
Érintésvédelem:
II
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Magasság / mélység:
20 mm
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Beépítési átmérő:
158 mm
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
5-25 °C
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Vezeték-keresztmetszet:
0.75 mm2