Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Sülly LED-es lpt 1x13W 820lm h.fehér IP20 alumínium SN012282 - 22513

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly LED-es lpt 1x13W 820lm h.fehér IP20 alumínium SN012282

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°

  • Védettség - egyéb

  • Érintésvédelem - II

  • Színhőmérséklet - 4000-0 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN012282

Gyártói cikkszám

22513

Gyártói típuskód

KATRO LED 13W-NW-SR

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Védettség:

egyéb

Érintésvédelem:

II

Színhőmérséklet:

4000-0 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Lámpatestek ; KANLUX ; Sülly LED-es lpt 1x13W 820lm h.fehér IP20 alumínium