Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Sülly LED-es lpt 1x18W 1200lm 3000K fehér SN144776 - 28944

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly LED-es lpt 1x18W 1200lm 3000K  fehér SN144776

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339289445

Sonepar cikkszám

SN144776

Gyártói cikkszám

28944

Gyártói típuskód

KATRO V2LED 18W-WW-W

Sülly LED-es lpt 1x18W 1200lm 3000K fehér