Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Sülly LED-es lpt 1x24W 1680lm 4000K IP44 fehér SN111209 - 28945

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly LED-es lpt 1x24W 1680lm 4000K IP44 fehér SN111209

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339289452

Sonepar cikkszám

SN111209

Gyártói cikkszám

28945

Gyártói típuskód

KATRO V2LED 24W-NW-W

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Ház színe:

fehér

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Védettség:

IP44

Érintésvédelem:

II

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Rendszer teljesítmény:

24 W

Lámpa fényhasznosítás:

70 lm/W

Effektív fényáram:

1680 lm

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szélesség:

300 mm

Magasság / mélység:

20 mm

Hosszúság:

300 mm

Beépítési szélesség:

280 mm

Huzalozás típusa:

lezárás

Vezeték-keresztmetszet:

0.75 mm2

Sülly LED-es lpt 1x24W 1680lm 4000K IP44 fehér