Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Sülly LED-es lpt 45W 3600lm 4000K IP67/IK10 SN164219 - 18983

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly LED-es lpt 45W 3600lm 4000K IP67/IK10 SN164219

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Effektív fényáram - 3600 lm

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 30000 h

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP67

  • Lámpa fényhasznosítás - 80 lm/W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN164219

Gyártói cikkszám

18983

Gyártói típuskód

TURRO LED 3X15W-NW

Effektív fényáram:

3600 lm

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

30000 h

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP67

Lámpa fényhasznosítás:

80 lm/W

Szerelési mód:

egyéb

Ház anyaga:

alumínium

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Ütésállóság:

IK10

Érintésvédelem:

I

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Lámpateljesítmény:

45-45 W

Fényszín:

fehér

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-35 °C

Csatlakozókábel:

Igen

Kábelhossz:

0.5 m

Szélesség:

260 mm

Magasság / mélység:

260 mm

Átmérő:

260 mm

Vezeték-keresztmetszet:

1 mm2

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Sülly LED-es lpt 45W 3600lm 4000K IP67/IK10