Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Sülly LED-es lpt 6W 300lm 4000K 120x120mm KATRO SN147993 - 27217

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly LED-es lpt 6W 300lm 4000K 120x120mm KATRO SN147993

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339272171

Sonepar cikkszám

SN147993

Gyártói cikkszám

27217

Gyártói típuskód

KATRO V2LED 6W-NW-SN

Sülly LED-es lpt 6W 300lm 4000K 120x120mm KATRO