KANLUX - Sülly lpt 35W GU10 IP44 fehér QULESAC SN112939 - 26303
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339263032
Sonepar cikkszám
SN112939
Gyártói cikkszám
26303
Gyártói típuskód
QULES AC O-W
Védettség:
IP20
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
GU10
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Külső átmérő:
83 mm
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
44 mm
Fénykilépés:
direkt
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Beépítési átmérő:
71 mm
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-20-35 °C