Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Süllyesztett LED-es lpt 4,5W 4000K 370lm neutrál fehér IP44 SN118167 - 25782

MásolásMásolás
KANLUX - Süllyesztett LED-es lpt 4,5W 4000K 370lm neutrál fehér IP44 SN118167

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 4.5 W

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 15000 h

  • Védettség - IP44

  • Effektív fényáram - 480 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339257826

Sonepar cikkszám

SN118167

Gyártói cikkszám

25782

Gyártói típuskód

IVIAN LED 4,5W W-NW lámpa

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

4.5 W

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

15000 h

Védettség:

IP44

Effektív fényáram:

480 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Búra anyaga:

műanyag matt/szatinált

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Külső átmérő:

83 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

55 mm

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

4.5-4.5 W

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Beépítési átmérő:

65 mm

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Falra szerelhető:

Igen

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Süllyesztett LED-es lpt 4,5W 4000K 370lm neutrál fehér IP44