KANLUX - SüllyLED-es lpt 14W 4000K 1300lm AREL IP65 SN125438 - 29588
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 14 W
Védettség - IP65
Effektív fényáram - 1300 lm
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339295880
Sonepar cikkszám
SN125438
Gyártói cikkszám
29588
Gyártói típuskód
AREL LED DO 14W-NW
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
14 W
Védettség:
IP65
Effektív fényáram:
1300 lm
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpa fényhasznosítás:
93 lm/W
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
alumínium
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Külső átmérő:
156 mm
Érintésvédelem:
II
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Magasság / mélység:
23 mm
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Beépítési átmérő:
140 mm
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
5-25 °C
Dimm-funkció nélkül:
Igen