Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Talajba sülly LED lpt 1W IP66 inox hideg fehér GT98649 - 22051/18192

MásolásMásolás
KANLUX - Talajba sülly LED lpt 1W IP66 inox hideg fehér GT98649

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP66

  • Színhőmérséklet - 6200-6600 K

  • Effektív fényáram - 40 lm

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 20000 h

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339220516

Sonepar cikkszám

GT98649

Gyártói cikkszám

22051/18192

Gyártói típuskód

GORDO LED14 SMD-L

Védettség:

IP66

Színhőmérséklet:

6200-6600 K

Effektív fényáram:

40 lm

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

20000 h

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges feszültség:

220-240 V

Ház színe:

nemesacél

Foglalat:

egyéb

Ház anyaga:

alumínium

Ütésállóság:

IK10

Fényforrással:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Lámpateljesítmény:

0.7-0.7 W

Fényszín:

fehér

Szélesség:

100 mm

Érintésvédelem:

I

Hosszúság:

100 mm

Max. felületi hőmérséklet:

35 °C

Vezeték-keresztmetszet:

1 mm2

Nájezdové svítidlo s integrovaným svetelným zdrojem LED SMD.