KANLUX - Ufó lámpa menny SMD LED-es 16W 1300lm opál fehér mozgásérzékelős IP66 SN113826 - 19062
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 16 W
Védettség - IP66
Effektív fényáram - 1300 lm
Mozgásérzékelővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339190628
Sonepar cikkszám
SN113826
Gyártói cikkszám
19062
Gyártói típuskód
DABA N LED SMD DL-16W
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
16 W
Védettség:
IP66
Effektív fényáram:
1300 lm
Mozgásérzékelővel:
Igen
Fényforrással:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpa fényhasznosítás:
81 lm/W
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ütésállóság:
IK10
Ház anyaga:
műanyag
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Búra anyaga:
műanyag opál
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Külső átmérő:
300 mm
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
87 mm
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-15-35 °C
Falra szerelhető:
Igen
Dimm-funkció nélkül:
Igen