KANLUX - Ventilátor 220VAC 200m3/h 180x180mm GT51744 - 70921
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Légszállítás - 200 m3/h
Szín - fehér
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges feszültség - 220 V
Hálózati frekvencia - 50 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8594056490127
Sonepar cikkszám
GT51744
Gyártói cikkszám
70921
Gyártói típuskód
EOL 150B standard
Légszállítás:
200 m3/h
Szín:
fehér
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges feszültség:
220 V
Hálózati frekvencia:
50 Hz
Fordulatszám:
2550 1/min
Védettség:
egyéb
Összeállítás:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Zajemisszió:
47 dB(A) re 1 pW
Szélesség:
180 mm
Magasság:
180 mm
Mélység:
101 mm
Háztartási kiskészülékek ; KANLUX ; Ventilátor 220VAC 200m3/h 180x180mm