KANLUX - Ventilátor 230VAC 100m3/h fali pára ér.+időkapcs GT35363 - 70951
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Légszállítás - 100 m3/h
Szín - fehér
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges feszültség - 230 V
Hálózati frekvencia - 50 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8594056490189
Sonepar cikkszám
GT35363
Gyártói cikkszám
70951
Gyártói típuskód
TWISTER AOL100HT
Légszállítás:
100 m3/h
Szín:
fehér
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges feszültség:
230 V
Hálózati frekvencia:
50 Hz
Fordulatszám:
2550 1/min
Védettség:
egyéb
Összeállítás:
beállítható késleltető kapcsolóval
Ház anyaga:
műanyag
Zajemisszió:
39 dB(A) re 1 pW
Szélesség:
155 mm
Magasság:
155 mm
Mélység:
96 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; ABB ; %Elosztószekr sorkapocs modul 48mod