KANLUX - Ventilátor 230VAC 100m3/h fali standard GT70715 - 70926
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Légszállítás - 100 m3/h
Szín - fehér
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges feszültség - 230 V
Hálózati frekvencia - 50 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8594056490172
Sonepar cikkszám
GT70715
Gyártói cikkszám
70926
Gyártói típuskód
TWISTER AOL100B
Légszállítás:
100 m3/h
Szín:
fehér
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges feszültség:
230 V
Hálózati frekvencia:
50 Hz
Összeállítás:
beállítható késleltető kapcsolóval
Fordulatszám:
2550 1/min
Ház anyaga:
műanyag
Védettség:
egyéb
Zajemisszió:
39 dB(A) re 1 pW
Szélesség:
155 mm
Magasság:
155 mm
Mélység:
96 mm
Háztartási kiskészülékek ; KANLUX ; Ventilátor 230VAC 100m3/h fali standard