KANLUX - Ventilátor 230VAC 100m3/h19W zárt előlapos, fehér SN020648 - EOLF10T-W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Légszállítás - 100 m3/h
Szín - fehér
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges feszültség - 230 V
Fordulatszám - 2550 1/min
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN020648
Gyártói cikkszám
EOLF10T-W
Gyártói típuskód
EOLF10T-W
Légszállítás:
100 m3/h
Szín:
fehér
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges feszültség:
230 V
Fordulatszám:
2550 1/min
Védettség:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Szélesség:
140 mm
Magasság:
130 mm
Mélység:
84 mm
Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Jelenlétérzékelő 230VAC 360fokos 8m fehér Slave