Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Ventilátor 230VAC 100m3/óra, fehér GT64311 - 70911

MásolásMásolás
KANLUX - Ventilátor 230VAC 100m3/óra, fehér GT64311

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Légszállítás - 100 m3/h

  • Szín - fehér

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Hálózati frekvencia - 50 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8594056490028

Sonepar cikkszám

GT64311

Gyártói cikkszám

70911

Gyártói típuskód

EOL 100B

Légszállítás:

100 m3/h

Szín:

fehér

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges feszültség:

230 V

Hálózati frekvencia:

50 Hz

Összeállítás:

beállítható késleltető kapcsolóval

Fordulatszám:

2550 1/min

Ház anyaga:

műanyag

Védettség:

egyéb

Zajemisszió:

39 dB(A) re 1 pW

Szélesség:

140 mm

Magasság:

130 mm

Mélység:

101 mm

Ventilátor 230VAC 100m3/óra, fehér