Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Ventilátor 230VAC 100m3/óra + időkapcsoló+páraérzékelő GT78143 - 70936

MásolásMásolás
KANLUX - Ventilátor 230VAC 100m3/óra + időkapcsoló+páraérzékelő GT78143

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Légszállítás - 100 m3/h

  • Szín - fehér

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Hálózati frekvencia - 50 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8594056490035

Sonepar cikkszám

GT78143

Gyártói cikkszám

70936

Gyártói típuskód

EOL 100HT

Légszállítás:

100 m3/h

Szín:

fehér

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges feszültség:

230 V

Hálózati frekvencia:

50 Hz

Fordulatszám:

2550 1/min

Védettség:

egyéb

Összeállítás:

beállítható késleltető kapcsolóval

Ház anyaga:

műanyag

Zajemisszió:

39 dB(A) re 1 pW

Szélesség:

140 mm

Magasság:

130 mm

Mélység:

101 mm

Háztartási kiskészülékek ; KANLUX ; Ventilátor 230VAC 100m3/óra + időkapcsoló+páraérzékelő