KANLUX - Ventilátor 230VAC 150m3/óra, fehér GT64312 - 70916
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Légszállítás - 150 m3/h
Szín - fehér
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges feszültség - 230 V
Hálózati frekvencia - 50 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8594056490073
Sonepar cikkszám
GT64312
Gyártói cikkszám
70916
Gyártói típuskód
EOL 120B
Légszállítás:
150 m3/h
Szín:
fehér
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges feszültség:
230 V
Hálózati frekvencia:
50 Hz
Fordulatszám:
2550 1/min
Védettség:
egyéb
Összeállítás:
beállítható késleltető kapcsolóval
Ház anyaga:
műanyag
Zajemisszió:
42 dB(A) re 1 pW
Szélesség:
140 mm
Magasság:
130 mm
Mélység:
101 mm
Háztartási kiskészülékek ; KANLUX ; Ventilátor 230VAC 150m3/óra, fehér