Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Ventilátor 230VAC 150m3/óra + időkapcsoló GT64313 - 70943

MásolásMásolás
KANLUX - Ventilátor 230VAC 150m3/óra + időkapcsoló GT64313

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Légszállítás - 150 m3/h

  • Szín - fehér

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Hálózati frekvencia - 50 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8594056490103

Sonepar cikkszám

GT64313

Gyártói cikkszám

70943

Gyártói típuskód

EOL 120T

Légszállítás:

150 m3/h

Szín:

fehér

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges feszültség:

230 V

Hálózati frekvencia:

50 Hz

Fordulatszám:

2550 1/min

Védettség:

egyéb

Összeállítás:

beállítható késleltető kapcsolóval

Ház anyaga:

műanyag

Zajemisszió:

42 dB(A) re 1 pW

Szélesség:

140 mm

Magasság:

130 mm

Mélység:

101 mm

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Extol Craft ; Akkumulátor töltő 6/12V 4-120Ah